万能スコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズミニ 注文コード20438784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,880
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)(スコップ部)61×105 全長(mm)210 サイズミニ 松吉医科器械コード23-3272-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20438784 - 46678005 - 18-8万能スコップ ミニ 日本メタルワークス 18-8万能スコップ ミニ 日本メタルワークス 1個 4,998
欠品中
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする