清水アキラ
清水アキラの キッチン・調理用品
清水アキラの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
清水アキラの スコップ・スクープ
万能スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20438818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(スコップ部)110×165
全長(mm)
275
サイズ
大
松吉医科器械コード
23-3272-03