清水アキラ
清水アキラの キッチン・調理用品
清水アキラの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
清水アキラの スコップ・スクープ
万能スコップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20438827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(スコップ部)130×210
全長(mm)
320
サイズ
特大
松吉医科器械コード
23-3272-04