新・硝子尿器(女性用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20439877 品番800cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

軽量で、見やすい目盛付。

材質硬化ガラス 容量(mL)800 タイプ女性用 耐熱温度(℃)100 松吉医科器械コード20-3395-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする