SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
900
チューブ内径(Φmm)
140
注文コード
20442387
品番
CS1GF140-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,740
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
CADデータダウンロード