KD-317 カーデックスミニ(ブックタイプ) ケルン 20447857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーデックスミニ(ブックタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20447857 品番KD-317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カーデックスの機能をコンパクトに。閉じると書架や棚に立てて管理するのに適したブックタイプ。

適合サイズ(カード)A5 寸法(mm)334×242 ポケット数50枚 ポケットKD-429 松吉医科器械コード01-2816-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする