※使用例
ケルン
ケルンの バッグ・キャップ
ケルンの バッグ
ケルンの その他バッグ
チャートバッグ(半切サイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20448846
品番
KS-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来運びにくかった半切判のX線フィルムも安心して入れられる大きさになっています。
材質
(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ
付属品
鍵×2個
タイプ
ポリロック
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×475
松吉医科器械コード
21-6400-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100