チャートバッグ(半切サイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20448855 品番KS-107
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来運びにくかった半切判のX線フィルムも安心して入れられる大きさになっています。

材質(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ 付属品鍵×2個 タイプキーロック 寸法(幅W×高さH)(mm)420×475 松吉医科器械コード21-6400-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする