FOGLIA
FOGLIAの サドル関連
FOGLIAの シートポスト/シートピン/シートクランプ
サドルポストシム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20467338
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
シートポスト調整シム
仕様
変換サイズ(mmΦ):27.2→31.8
材質
アルミ
色
ブラック