※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
マイスコ投薬トレー(56人用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ピンク
ピンク
イエロー
ブルー
グリーン
透明
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467624
品番
MY-8028
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水薬・散薬兼用です。
種別
56人用
色
ピンク
付属品
ネームシール×100枚
材質
(トレー)ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
460×415×30
松吉医科器械コード
08-2445-00