曜日別特売
MY-8028 マイスコ投薬トレー(56人用) 松吉医科器械 20467642

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ投薬トレー(56人用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード20467642品番MY-8028
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

水薬・散薬兼用です。

種別56人用ブルー付属品ネームシール×100枚材質(トレー)ステンレス(SUS304)寸法(mm)460×415×30松吉医科器械コード08-2445-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする