曜日別特売
KY-5B 散薬用個人ケース 日本医理器材 20467764

散薬用個人ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード20467764品番KY-5B
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
イエロー材質PVC寸法(mm)63×53×59内寸法(mm)60×49×39松吉医科器械コード19-7775-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする