金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の お薬手帳
おくすり手帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(200個)
注文コード
20468376
品番
KP-4
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
標準の32ページのおくすり手帳。
4絵柄で幅広い年齢層に対応。
サイズ
A6
セット内容
4絵柄×各50冊
寸法(縦×横)(mm)
148×105
ページ数
32
松吉医科器械コード
24-2876-00