曜日別特売
NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013 油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20472265

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013 油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20472265
NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013 油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20472265
NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013 油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20472265
NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013 油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 20472265

油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付)NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
320
注文コード
20472265
品番
NWP35 12-320 1013+1004=1004+1013
販売価格(税込)¥5,602
販売価格(税別)
¥5,093
長さ(mm)
320
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
12.7
材質(アダプター)
鉄
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
19.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
340
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする