※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点眼容器ノーベル (未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100本) 注文コード 20479314 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。

容量(mL)10 色(キャップ)オレンジ 色(本体) 松吉医科器械コード08-3030-03 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする