点眼容器ノーベル (未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100本) 注文コード 20479628 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600

本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。

容量(mL)20 色(キャップ)ピンク 色(本体) 松吉医科器械コード08-3030-06 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする