※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器ノーベル (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(25本×10袋) 注文コード 20480364 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,701
販売価格(税別)
7,910

本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。

容量(mL)3 色(キャップ) 色(本体)乳白 松吉医科器械コード08-3030-05 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする