CS1WFFN160-200 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF〜) SMC 20482341

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF〜)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)160 材質(チューブ)(F) 鉄 材質ステンレス鋼 注文コード20482341 品番CS1WFFN160-200
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・材質など195種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(F) 鉄 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)200 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする