SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
材質
ステンレス鋼
注文コード
20482375
品番
CS1WFH140-100
参考基準価格(税別)
¥65,230
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・材質
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動両ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
材質
ステンレス鋼
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード