軟膏容器プラ壷 (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5個×30袋) 注文コード 20483618 品番 A-6号
参考基準価格(税別)¥17,850 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
容量(mL)115 色(キャップ)オレンジ 松吉医科器械コード08-2975-12 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする