噴霧容器 (滅菌済)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20本×50袋) 注文コード 20484923 品番 -
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。

容量(mL)5 色(キャップ)オレンジ 色(本体) 松吉医科器械コード08-2950-08 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする