CS1WTN300-250J 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT〜) SMC 20485762

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT〜)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)300 注文コード20485762 品番CS1WTN300-250J
参考基準価格(税別)¥273,220 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はシリンダストローク・チューブ内径など60種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)300 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) 鉄 材質ステンレス鋼 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする