※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

軟膏容器プラ壷 (滅菌済)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20個×5袋) 注文コード 20486576 品番 N-3号
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,665
販売価格(税別)
5,150

従来のプラ壷の3割増量タイプ。

容量(mL)26 色(キャップ)ピンク 松吉医科器械コード23-6687-06 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする