※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 軟膏容器
軟膏容器プラ壷 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1式(5個×10袋)
注文コード
20486795
品番
N-6号
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
従来のプラ壷の3割増量タイプ。
容量(mL)
130
色(キャップ)
青
松吉医科器械コード
23-6687-09
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)
白