曜日別特売
CUJB4-20D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC 20490486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)4ストローク(mm)20注文コード20490486品番CUJB4-20D
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)4ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする