シンリョウ
シンリョウの ガラス・樹脂・金属容器
シンリョウの ビーカー/計量カップ/コップ
SK計量カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(100個)
注文コード
20490523
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
胴径×全高(Φmm×mm)
33.1×36.6
材質
ポリスチレン
容量(mL)
20
目盛
0.5/1mL
松吉医科器械コード
24-2887-01