CUKW25-40D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK〜) SMC 20491457

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK〜)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20491457 品番 CUKW25-40D
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 ストローク標準ストローク 作動方式複動両ロッド 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじおねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20491843
2019-06-25
用途:
小さい箱の蓋のロック

小さいけれどシャフトが太くて使いやすいです。ショートストロークで良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする