ファーストレイト
ファーストレイトの サポーター・テーピング
ファーストレイトの サポーター
ファーストレイトの 手・腕用 サポーター
JSPサムラップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20494346
品番
FA-002B-LEFT
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
母指に着脱可能なステー(10cm)を内蔵しています。
母指と手首の2ヶ所のストラップテープでサポート感を調節できます。
適合
左用
適合部位
手のひら・手の甲
適合サイズ(cm)
(母指周り)9まで、(手首周り)25まで
左右区別
左
松吉医科器械コード
23-3387-01