※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 シリンダ内径(Φmm)10 定格電圧(V)(6) DC12 注文コード20496104 品番CVJ5F10-15-6LZ
参考基準価格(税別)¥12,030 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・シリンダ内径・定格電圧など267種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 定格電圧(V)(6) DC12 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) 通電押引(-) 通電押出し形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする