竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 腰用 サポーター
ランバック(ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20496148
品番
33985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下対称構造で、右前・左前のどちらの合わせでも装着できます。
4本の樹脂ステーで効果的に腰部をサポートします。
メッシュ素材でムレにくく、快適です。
サイズ
LL
色
ホワイト
適合部位
腰部
胴囲(cm)
105〜120
松吉医科器械コード
24-2032-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20496148
33985
20326136
033984
ランバック
竹虎
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました