※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3B〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)20 作動方式(T) 単動・引込み形 注文コード20496795 品番CVM3B20-10T-1D
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など81種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動・引込み形 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする