※着用例
ミムロ
ミムロの 固定帯
ミムロの 腹帯
腹帯チューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
アズワン品番
64-8949-25
松吉医科器械コード
23-3676-02
注文コード
20501802
品番
3031
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮自在でお好みのサイズにカットできます。
腹帯に縦に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して腹帯を折り上げると、装具の安定と保護に役立ちます。
松吉医科器械コード
23-3676-02
サイズ
L
色
アイボリー
適応胴囲(cm)
90〜100
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
31×1
材質
綿80%、クラビオン(消臭・抗菌加工)15%、ポリウレタン5%
アズワン品番
64-8949-25