松吉医科器械
松吉医科器械の 口腔ケア
松吉医科器械の 口腔スポンジ・歯ブラシ
タフト24(スーパーソフト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(100本)
注文コード
20502037
品番
SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
症状やブラッシング圧に合わせてかたさを選べる歯ブラシ。
痛みなく磨ける柔らかさと、汚れをしっかり落とすコシの強さを両立。
キャップ付。
材質
(ブラシ)PBT、(柄)ポリプロピレン
全長(mm)
170
色
レッド
耐熱温度(℃)
80
松吉医科器械コード
24-2985-01