タイカ
タイカの ベッド関連
タイカの 介護クッション
アルファプラウェルピー専用超撥水カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20503866
品番
PC-W-W1-SC
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
超撥水加工で汚れがつきにくく落ちやすいため、衛生的です。
100回以上の洗濯でも撥水性能を維持します。
通気性と柔らかさに優れた鹿の子生地を使用。
色
ベージュ
材質
ポリエステル100%
タイプ
ウェーブ用
寸法(幅W×長さL)(mm)
1080×680
アズワン品番
8-9706-14
洗濯方法
洗濯○(熱水80℃)、乾燥機○
松吉医科器械コード
23-6519-02