タイカ
タイカの ベッド関連
タイカの 介護クッション
アルファプラウェルピー専用超撥水カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ミニ用
注文コード
20503918
品番
PC-W-M1-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
超撥水加工で汚れがつきにくく落ちやすいため、衛生的です。
100回以上の洗濯でも撥水性能を維持します。
通気性と柔らかさに優れた鹿の子生地を使用。
色
ベージュ
材質
ポリエステル100%
タイプ
ミニ用
寸法(幅W×長さL)(mm)
710×305
洗濯方法
洗濯○(熱水80℃)、乾燥機○
松吉医科器械コード
23-6519-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20503918
PC-W-M1-SC
25961014
-
ポジショニングクッション超撥水カバー ミニタイプ
タイカ
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました