タイカ
タイカの ベッド関連
タイカの 介護クッション
アルファプラクッション (撥水・防水)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20506255
品番
KC-WP4040
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
優れた体圧分散効果のαGELを使用した3層構造クッション。
撥水・防水カバー、吸湿・速乾カバーの2タイプから選べます。
色
ブルー
材質
(中身)アルファゲル、ウレタンフォーム、(カバー上面・側面)ポリエステル、ウレタン、(カバー底面)ポリエステル、メタクリル
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×60
松吉医科器械コード
23-2535-00