VV5QC51-1203SVB-K 5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC51 SMC 20509284

5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード20509284 品番VV5QC51-1203SVB-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,450
この商品はシリンダポート管接続口径・ねじの種類など113種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外) 連数12 キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 シリンダポート管接続口径(03) 3/8 SIユニット出力極性(-) +COM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする