※着用例

ニュービッグ刈布 ロング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20510674 品番5512-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車いすのままでもすっぽり覆える大きな刈布。

材質ナイロン100%(撥水・静電気防止・シワ加工) ライトブルー 寸法(幅W×長さL)(cm)146×190 首廻り(cm)52 前丈(cm)125 松吉医科器械コード23-2577-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20510674 5512-5 18608757 - No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ ワコウ No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ ワコウ 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20510674
2020-05-19
用途:
高齢者施設で、訪問美容師がカットをするときに使用します。
河津建設株式会社 様

大きいので車いすまですっぽり入って大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする