※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
丸ケープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20510744
品番
3704
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
大きめサイズで下の衣類を汚しません。
材質
ナイロン100%(防水・静電気防止加工)
色
ライトピンク
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×85
首廻り(cm)
48
後ろ丈(cm)
43
松吉医科器械コード
23-6266-01