※着用例
神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
レギュラーガーゼねまき (紳士)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512582
品番
No.18
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
ガーゼ生地と本体生地を一体化させた特殊構造で肌触りのよさとガーゼの丈夫さを両立。
サイズ
S
材質
(表地)綿100%、(裏ガーゼ部)綿100%
適応身長(cm)
160
身幅(cm)
145
身丈(cm)
135
性別
紳士用
松吉医科器械コード
20-6180-00