※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
アズワン
アズワンの 衣服関連
アズワンの 介護用エプロン
アズワンの 食事用エプロン
食事前掛 (2枚組)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20513657
品番
1030
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
花柄と無地の2枚組みでお得。洗い替えに便利です。
撥水加工で水や油をはじきます。
色
グリーン
材質
ナイロンタフタ100%(撥水加工)
幅(cm)
77
総丈(cm)
100
アズワン品番
8-4705-02
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-6302-00