SUWADAつめ切り 新型ソフト足用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20536592 品番59620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂ハンドルを採用し、すべりにくくソフトな握り心地を実現。
握力が弱い方や高齢者、介護用にも最適です。
刃は最大15mmまで開き、巻き爪予防に有効な直刃タイプ。

付属品メタルケース 材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ)エラストマー 全長(mm)120 質量(g)85 刃渡り(mm)14 松吉医科器械コード24-3501-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20536592
2021-07-29
用途:
足用爪切り
その他業種

グリップが手になじみ、力も入れずスムーズに足の爪を切ることができました。
とても満足しています。

対象商品:
20536592
2019-09-30
用途:
足の爪切り
和光市立第五小学校 様 (教育・研究機関)

普通の爪切りを持っていて、新型で足用とのことだったので買いました。握りやすくてとてもいい感じです。
デザイン的には、ちょっとごつごつとした感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする