ニチバン
ニチバンの サージカルテープ
キープシルク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(24巻)
注文コード
20537238
品番
No.12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
材質
アセテートクロス
用途
気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
9
松吉医科器械コード
07-3350-00