祐徳薬品
祐徳薬品の ドレッシング・傷当て材
祐徳薬品の パッド付きドレッシング
ユートク ブラッドバン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(1000枚)
注文コード
20538893
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
止血用パッド付救急絆創膏。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
パッド寸法(mm)
8×8
色
白
サイズ
S
粘着面(mm)
20×20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B2X00001000007
松吉医科器械コード
23-3840-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器