祐徳薬品
祐徳薬品の 絆創膏
祐徳薬品の 一般用絆創膏
ユートクカットバン (医家向)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
注文コード
20539103
品番
No.38P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
パッド部には傷つきにくいポリオレフィンネットを使用。
未滅菌。
サイズ
P
パッド寸法(mm)
19×19
粘着面(mm)
38×38
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B2X00001000011
松吉医科器械コード
23-3838-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20539103
No.38P
20538918
-
ユートク ブラッドバン
祐徳薬品
1式(500枚)
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)