ニチバン
ニチバンの ドレッシング・傷当て材
ニチバンの パッド付きドレッシング
カテリープラスパッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
寸法(mm)
50×80
注文コード
20539295
品番
CPSP0508
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高透湿・高吸収性パッド付フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤としなやかなフィルムに、創傷面に固着しにくい高吸収性パッドを採用。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
50×80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218211201
松吉医科器械コード
24-2647-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器