ニチバン
ニチバンの ドレッシング・傷当て材
ニチバンの パッド付きドレッシング
カテリープラスパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(20枚)
注文コード
20539322
品番
CPSP0915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高透湿・高吸収性パッド付フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤としなやかなフィルムに、創傷面に固着しにくい高吸収性パッドを採用。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
90×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218211201
松吉医科器械コード
24-2647-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器