※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイリーンクリエイト
バイリーンクリエイトの サージカルテープ
サージカル・バンテージA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
注文コード
20539898
品番
001644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
創傷保護用ドレッシング。
EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
07-3080-01
粘着面(mm)
75×60
パッド寸法(mm)
50×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器