アルケア
アルケアの ドレッシング・傷当て材
アルケアの パッド付きドレッシング
エスアイエイド・メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
20540756
品番
19275
参考基準価格(税別)
¥18,440
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適度な微粘着性と柔軟なメッシュ素材により、皮膚や創傷面との隙間を減らし、貼付中のズレを低減します。
スムーズに剥がすことができ、剥離時の組織損傷の不安を低減します。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
300×350
サイズ
11号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000062
松吉医科器械コード
24-3522-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器