カワモト
カワモトの 包帯
カワモトの チューブ包帯
ネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20542095
品番
No.0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
幅(mm)
10
長さ(m)
25(伸長時)
適合部位
指
松吉医科器械コード
07-3560-01
ライン色
なし
包帯種類
ネット包帯